Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1661440000
Cod. Produttore
1661440000
Cod. EAN
4008190417994

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 64D TOBU 1PG21G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: pressofusione sigillata
  • Sigillatura: multi-stadio
  • Materiale: custodia robusta
  • Uso: protezione completa

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento per presa. La struttura è realizzata interamente in alluminio, compresa la piastra adattatrice, garantendo robustezza e durata nel tempo. L’ingresso cavi è disposto nella parte superiore, mentre la staffa di fissaggio si trova nella parte inferiore, facilitando l’installazione e l’organizzazione dei cavi. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una protezione affidabile e un design funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

59 mm

resistente ai raggi UV

altezza

76 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 64D TOBU 1PG21G resistente per installazioni elettriche