Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1662080000
Cod. Produttore
1662080000
Cod. EAN
4008190418601

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 64D TOBO 1PG21G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Protezione: Sigillatura multi-stadio
  • Grado protezione: Completa custodia
  • Applicazione: Custodia industriale

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con rivestimento a verniciatura a polvere, progettata per l’alloggiamento di prese. La piastra adattatrice è realizzata anch’essa in alluminio, garantendo robustezza e durabilità. La disposizione dell’ingresso cavi è posizionata sopra, con staffa situata nella parte superiore, facilitando l’installazione e la gestione dei cavi. Questa custodia unisce funzionalità e resistenza, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

55 mm

resistente ai raggi UV

altezza

76 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 64D TOBO 1PG21G robusta per impianti elettrici professionali