Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1904490000
Cod. Produttore
1904490000
Cod. EAN
4032248585618

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 64D SLU 1M32G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Custodia sigillata
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Sigillatura: Multistadio
  • Applicazione: Protezione completa

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento base. Dotata di piastra adattatrice in alluminio e ingresso cavi laterale, con staffa posizionata nella parte inferiore. Questa custodia robusta e versatile è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e resistenza, garantendo un’installazione sicura e funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

76,8 mm

resistente ai raggi UV

altezza

84 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 64D SLU 1M32G protezione avanzata installazione semplice