› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia HDC 64D SLU robusta con sigillatura multipla per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel WD1904480000
Cod. Produttore 1904480000
Cod. EAN 4032248585090

Informazioni principali

  • Descrizione: HDC 64D SLU 1M25G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale

Descrizione del prodotto

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento base resistente e funzionale. Dotata di piastra adattatrice in alluminio, presenta un ingresso cavi laterale e una staffa posizionata nella parte inferiore, garantendo facilità di installazione e protezione ottimale per componenti elettrici. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

76,8 mm

resistente ai raggi UV

altezza

84 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia HDC 64D SLU robusta con sigillatura multipla per installazioni elettriche professionali