› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia HDC 64D SDLU 1M25G protezione robusta impianti elettrici

Cod. Rexel WD1904430000
Cod. Produttore 1904430000
Cod. EAN 4032248585106

Informazioni principali

  • Descrizione: HDC 64D SDLU 1M25G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multipla
  • Materiale: Pressofusione speciale

Descrizione del prodotto

Custodia in alluminio verniciata a polvere di colore grigio, progettata come alloggiamento base con ingresso cavi laterale e staffa posizionata nella parte inferiore. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, garantendo robustezza e protezione per componenti elettrici. Questo prodotto unisce resistenza e design funzionale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una custodia durevole e affidabile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

98,8 mm

resistente ai raggi UV

altezza

106 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia HDC 64D SDLU 1M25G protezione robusta impianti elettrici