Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1662280000
Cod. Produttore
1662280000
Cod. EAN
4008190418809

Informazioni di prodotto

HDC 64D SDBO 1PG29G offre soluzioni avanzate per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura studiata per l’ingresso e la disposizione ordinata dei cavi
  • Risparmio di tempo con piastra adattatrice robusta per connessioni stabili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione completa della custodia garantita da pressofusione e sigillatura multipla
  • Durata e sicurezza elevate per impianti affidabili nel tempo

Documentazione tecnica

Custodia HDC 64D SDBO 1PG29G progettata per applicazioni elettriche, realizzata con materiali resistenti e dotata di una finitura protettiva che garantisce durata e sicurezza. La struttura è studiata per facilitare l’ingresso e la disposizione dei cavi, offrendo un’installazione efficiente e ordinata. La presenza di una piastra adattatrice in materiale robusto assicura una connessione stabile e affidabile. Questo prodotto combina funzionalità e resistenza, ideale per ambienti che richiedono protezione e organizzazione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

76,8 mm

resistente ai raggi UV

altezza

106 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 64D SDBO 1PG29G pressofusione resistente con piastra adattatrice per installazioni sicure e ordinate