Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1661630000
Cod. Produttore
1661630000
Cod. EAN
4008190418182

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 64D SBU 2PG29G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Uso: Custodia resistente

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere che garantisce resistenza e durata nel tempo. Progettata con alloggiamento base e piastra adattatrice in alluminio, offre una disposizione laterale per l’ingresso dei cavi e una staffa posizionata nella parte inferiore, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e protezione affidabile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58 mm

resistente ai raggi UV

altezza

84 mm

profondità

144 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

2

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 64D SBU 2PG29G protezione robusta installazioni