Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1904350000
Cod. Produttore
1904350000
Cod. EAN
4032248585298

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 64D SBU 1M32G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: sigillatura in più stadi
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Uso: custodia resistente

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio verniciata a polvere di colore grigio, progettata come alloggiamento base con ingresso cavi laterale e staffa posizionata nella parte inferiore. La piastra adattatrice è anch’essa realizzata in alluminio, garantendo robustezza e durata nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una protezione affidabile e una struttura resistente agli agenti esterni. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58 mm

resistente ai raggi UV

altezza

84 mm

profondità

144 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Cassetta elettrica HDC 64D SBU 1M32G robusta per installazioni professionali