› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia HDC 64D SBU 1M25G protezione impianti elettrici industriali

Cod. Rexel WD1904340000
Cod. Produttore 1904340000
Cod. EAN 4032248585601

Informazioni principali

  • Descrizione: HDC 64D SBU 1M25G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale

Descrizione del prodotto

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento base resistente e funzionale. Presenta una disposizione dell’ingresso cavi laterale e una staffa posizionata nella parte inferiore, offrendo versatilità nell’installazione. La piastra adattatrice è anch’essa realizzata in alluminio, garantendo robustezza e durata nel tempo. Questa custodia è ideale per proteggere componenti elettrici, assicurando sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

58 mm

resistente ai raggi UV

altezza

84 mm

profondità

144 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia HDC 64D SBU 1M25G protezione impianti elettrici industriali