› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia elettrica HDC 48B TSLU resistente per installazioni professionali

Cod. Rexel WD1650860000
Cod. Produttore 1650860000
Cod. EAN 4008190299460

Informazioni principali

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Pressofusione sigillata
  • Tipo: HDC 48B TSLU 1PG36G
  • Materiale: Custodia robusta
  • Sigillatura: Multistadio
  • Applicazione: Protezione completa
  • Dimensioni: Standard PG36G
  • Uso: Ambienti industriali

Descrizione del prodotto

Custodia in alluminio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento per presa. Dispone di ingresso cavi laterale e staffa posizionata nella parte inferiore per un montaggio stabile e sicuro. La piastra adattatrice è anch’essa realizzata in alluminio, garantendo robustezza e durata nel tempo. Questo prodotto unisce resistenza e funzionalità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile e design compatto. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

90 mm

resistente ai raggi UV

altezza

94 mm

profondità

151 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia elettrica HDC 48B TSLU resistente per installazioni professionali
€ 63,16 x 1 pz.
(pz.)