Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788300000
Cod. Produttore
1788300000
Cod. EAN
4032248205837

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 48B TSLU 1M50G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Resistenza: Custodia robusta
  • Applicazione: Uso industriale
  • Dimensioni: Standard 48B
  • Montaggio: 1M50G configurazione

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento per presa. La struttura robusta e leggera garantisce protezione e durata, mentre la disposizione laterale dell’ingresso cavi e la posizione della staffa nella parte inferiore facilitano l’installazione e l’uso. La piastra adattatrice in alluminio assicura una perfetta integrazione con il corpo della custodia, rendendo il prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

90 mm

resistente ai raggi UV

altezza

94 mm

profondità

151 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 48B TSLU 1M50G resistente per installazioni professionali