Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1651000000
Cod. Produttore
1651000000
Cod. EAN
4008190299620

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: custodia sigillata
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Tipo: HDC 48B TOLU 1PG36G

Documentazione tecnica

Custodia realizzata in alluminio con verniciatura a polvere di colore grigio, progettata per l’alloggiamento di prese elettriche. La struttura robusta garantisce protezione e durata nel tempo, con ingresso cavi posizionato nella parte superiore per una gestione ottimale. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, assicurando coerenza e resistenza. La staffa di fissaggio si trova nella parte inferiore, facilitando l’installazione stabile e sicura. Questo prodotto unisce funzionalità e materiali di alta qualità per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

90 mm

resistente ai raggi UV

altezza

94 mm

profondità

151 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 48B TOLU 1PG36G robusta per installazioni sicure