Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788340000
Cod. Produttore
1788340000
Cod. EAN
4032248205875

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione nominale: 48V
  • Lunghezza: 1,40 m
  • Materiale: Pressofusione
  • Sigillatura: Multistadio
  • Protezione: Custodia sigillata
  • Tipo: TOLU
  • Modello: 1M40G

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio verniciata a polvere di colore grigio, progettata come alloggiamento per presa. La struttura è realizzata interamente in alluminio, inclusa la piastra adattatrice, garantendo robustezza e durata nel tempo. Il design prevede l’ingresso cavi posizionato nella parte superiore e una staffa collocata nella parte inferiore per un montaggio stabile e sicuro. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una protezione affidabile e una finitura resistente agli agenti esterni. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

90 mm

resistente ai raggi UV

altezza

94 mm

profondità

151 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 48B TOLU 1M40G protezione avanzata installazioni industriali