Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788370000
Cod. Produttore
1788370000
Cod. EAN
4032248205905

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 48B SLU 2M32G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento base resistente e funzionale. Presenta una disposizione laterale per l’ingresso cavi e una staffa posizionata nella parte inferiore, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e protezione affidabile. La presenza di una piastra adattatrice in alluminio garantisce stabilità e facilità di montaggio. Questo prodotto unisce materiali di alta qualità e un design pratico per soddisfare le esigenze di installazione e sicurezza negli impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

151,2 mm

resistente ai raggi UV

altezza

100 mm

profondità

143 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

2

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 48B SLU protezione durevole installazione elettrica