› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia elettrica HDC 48B SLU 1M32G resistente per installazioni professionali

Cod. Rexel WD1904190000
Cod. Produttore 1904190000
Cod. EAN 4032248585779

Informazioni principali

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione: 48V
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Dimensioni: 1M32G
  • Custodia: Completa protezione
  • Applicazione: Uso industriale
  • Montaggio: Facile e sicuro

Descrizione del prodotto

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento base resistente e funzionale. La struttura presenta un ingresso cavi laterale e una staffa posizionata nella parte inferiore, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e protezione affidabile. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, garantendo uniformità e durabilità nel tempo. Questo prodotto combina materiali di alta qualità con un design pratico per l’installazione e la gestione dei cavi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

151,2 mm

resistente ai raggi UV

altezza

100 mm

profondità

143 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia elettrica HDC 48B SLU 1M32G resistente per installazioni professionali