Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788390000
Cod. Produttore
1788390000
Cod. EAN
4032248205929

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 48B SDLU 2M32G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: sigillatura multipla
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Dimensioni: 2 moduli 32 poli
  • Tipo: custodia
  • Uso: protezione completa
  • Applicazione: industriale

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. L'alloggiamento base è dotato di una piastra adattatrice anch'essa in alluminio, con ingresso cavi laterale per una facile gestione dei collegamenti elettrici. La staffa posizionata nella parte inferiore assicura una stabile installazione. Questo prodotto combina materiali di alta qualità e un design funzionale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

166,2 mm

resistente ai raggi UV

altezza

120 mm

profondità

143 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

2

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 48B SDLU 2M32G resistente con piastra adattatrice per installazioni elettriche industriali