› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia elettrica HDC 48B SDLU 1PG29G robusta compatta per installazioni professionali

Cod. Rexel WD1799810000
Cod. Produttore 1799810000
Cod. EAN 4032248247035

Informazioni principali

  • Descrizione: HDC 48B SDLU 1PG29G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Pressofusione sigillata
  • Tipo custodia: Sigillatura multi-stadi

Descrizione del prodotto

La custodia HDC 48B SDLU 1PG29G è realizzata in alluminio di alta qualità con una verniciatura a polvere che garantisce resistenza e durata nel tempo. Il corpo di colore grigio presenta un design con alloggiamento base e una disposizione laterale per l’ingresso dei cavi, facilitando l’installazione e la gestione degli impianti elettrici. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, assicurando robustezza e affidabilità. La staffa è posizionata nella parte inferiore, offrendo stabilità e supporto ottimale. Questa custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e funzionalità elevate in un design compatto e resistente. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

166,2 mm

resistente ai raggi UV

altezza

120 mm

profondità

143 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia elettrica HDC 48B SDLU 1PG29G robusta compatta per installazioni professionali