› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia elettrica HDC 48B SDLU 1M32G protezione professionale installazioni

Cod. Rexel WD1904150000
Cod. Produttore 1904150000
Cod. EAN 4032248585700

Informazioni principali

  • Descrizione: HDC 48B SDLU 1M32G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Uso: Custodia robusta

Descrizione del prodotto

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento base. Presenta una piastra adattatrice anch’essa in alluminio e un ingresso cavi posizionato lateralmente. La staffa si trova nella parte inferiore, garantendo una struttura robusta e funzionale per l’installazione di componenti elettrici. Questa custodia unisce resistenza e leggerezza, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

166,2 mm

resistente ai raggi UV

altezza

120 mm

profondità

143 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia elettrica HDC 48B SDLU 1M32G protezione professionale installazioni