› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia elettrica HDC resistente protezione industriale isolamento

Cod. Rexel WD1788560000
Cod. Produttore 1788560000
Cod. EAN 4032248206094

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 48A
  • Tipo: TOLU
  • Lunghezza: 1M
  • Numero poli: 32G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione custodia: sigillatura multipla
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Uso: protezione completa

Descrizione del prodotto

Custodia realizzata in alluminio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento per presa. La struttura è robusta e resistente, con piastra adattatrice anch’essa in alluminio, garantendo durata e protezione ottimali. L’ingresso cavi è disposto nella parte superiore, mentre la staffa di fissaggio è posizionata nella parte inferiore, facilitando l’installazione e l’accesso. Questo prodotto unisce funzionalità e design essenziale per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

82,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

79 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia elettrica HDC resistente protezione industriale isolamento