Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787050000
Cod. Produttore
1787050000
Cod. EAN
4032248204298

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione completa custodia
  • Pressofusione speciale
  • Sigillatura multistadio
  • Dimensioni: 40D TSLU
  • Compatibilità: 1M25G

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento per presa. La struttura è dotata di una piastra adattatrice in alluminio e presenta un ingresso cavi laterale per una gestione ottimale dei collegamenti. La staffa di fissaggio è posizionata nella parte inferiore, garantendo stabilità e facilità di installazione. Questa custodia unisce robustezza e funzionalità, risultando ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

45,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

76 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 40D TSLU 1M25G protezione cavi industriale