› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia HDC 40D TSBU resistente per impianti elettrici

Cod. Rexel WD1904800000
Cod. Produttore 1904800000
Cod. EAN 4032248521852

Informazioni principali

  • Descrizione: HDC 40D TSBU 1M40G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: pressofusione sigillata
  • Sigillatura: multistadio
  • Materiale: custodia robusta
  • Uso: protezione completa
  • Applicazione: ambienti industriali
  • Montaggio: 1 modulo 40G

Descrizione del prodotto

Custodia in alluminio di colore grigio con rivestimento a verniciatura a polvere, progettata per l’alloggiamento di prese elettriche. La struttura robusta garantisce protezione e durata nel tempo, mentre la disposizione laterale dell’ingresso cavi facilita l’installazione e la gestione dei collegamenti. La piastra adattatrice è realizzata anch’essa in alluminio, assicurando uniformità e resistenza. La staffa posizionata nella parte inferiore consente un fissaggio stabile e sicuro. Questo prodotto unisce funzionalità e materiali di alta qualità per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

57,8 mm

resistente ai raggi UV

altezza

76 mm

profondità

93,3 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia HDC 40D TSBU resistente per impianti elettrici