Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1657420000
Cod. Produttore
1657420000
Cod. EAN
4008190410476

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 40D TSBO 1PG21G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Resistenza: Custodia protetta

Documentazione tecnica

Questo prodotto è un alloggiamento presa realizzato in alluminio di colore grigio, caratterizzato da una verniciatura a polvere che garantisce una finitura resistente e duratura. La custodia presenta un design con ingresso cavi laterale e una staffa posizionata nella parte superiore, offrendo praticità nell'installazione e protezione ottimale dei componenti elettrici interni. La piastra adattatrice è anch'essa in alluminio, assicurando robustezza e stabilità all'intera struttura. Questo alloggiamento è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e un design funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

55 mm

resistente ai raggi UV

altezza

76 mm

profondità

93,3 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 40D TSBO resistente per impianti elettrici