Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787020000
Cod. Produttore
1787020000
Cod. EAN
4032248204267

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 40D TSBO 1M32G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale

Documentazione tecnica

Questo alloggiamento presa è realizzato in alluminio di alta qualità con una verniciatura a polvere che garantisce una protezione duratura e resistenza agli agenti esterni. Il corpo grigio conferisce un aspetto sobrio e professionale, mentre la disposizione laterale dell’ingresso cavi facilita l’installazione e l’organizzazione dei collegamenti elettrici. La posizione della staffa nella parte superiore assicura una solida fissaggio e una maggiore praticità d’uso. La piastra adattatrice, anch’essa in alluminio, contribuisce alla robustezza complessiva del prodotto, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

55 mm

resistente ai raggi UV

altezza

76 mm

profondità

93,3 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 40D TSBO 1M32G resistente per installazioni industriali