Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787100000
Cod. Produttore
1787100000
Cod. EAN
4032248204441

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 40D TOLU 1M32G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: sigillatura multistadio
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Uso: custodia resistente

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per l’alloggiamento di prese elettriche. La struttura robusta garantisce protezione e durabilità, mentre la disposizione dell’ingresso cavi nella parte superiore facilita l’installazione. La piastra adattatrice è realizzata anch’essa in alluminio, assicurando uniformità e resistenza. La staffa di fissaggio è posizionata nella parte inferiore per una maggiore stabilità durante il montaggio. Questa custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e finiture resistenti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

45,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

76 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 40D TOLU 1M32G resistente per installazioni industriali e civili