Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1656650000
Cod. Produttore
1656650000
Cod. EAN
4008190409661

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 40D TOBU 1PG29G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Pressofusione sigillata
  • Sigillatura: Multistadio
  • Materiale: Custodia robusta
  • Uso: Protezione completa
  • Codice prodotto: WD1656650000

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per alloggiamento presa. La struttura è realizzata in alluminio resistente e dispone di una piastra adattatrice anch’essa in alluminio. L’ingresso cavi è posizionato nella parte superiore, mentre la staffa di supporto si trova nella parte inferiore, garantendo una facile installazione e protezione affidabile per componenti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

57,8 mm

resistente ai raggi UV

altezza

76 mm

profondità

93,3 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 40D TOBU resistente per installazioni professionali