Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1656630000
Cod. Produttore
1656630000
Cod. EAN
4008190409647

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 40D TOBU 1PG21G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Applicazione: Custodia protettiva
  • Tipo ingresso: PG21

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per l’alloggiamento di prese elettriche. Dotata di piastra adattatrice anch’essa in alluminio, presenta l’ingresso cavi posizionato nella parte superiore e la staffa di fissaggio nella parte inferiore. Questo prodotto unisce robustezza e protezione grazie ai materiali di alta qualità e alla finitura resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

57,8 mm

resistente ai raggi UV

altezza

76 mm

profondità

93,3 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 40D TOBU 1PG21G resistente per installazioni elettriche protette