Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787070000
Cod. Produttore
1787070000
Cod. EAN
4032248204410

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 40D TOBU 1M25G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multipla
  • Materiale: Pressofusione speciale

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per alloggiamento presa. La struttura è realizzata interamente in alluminio, compresa la piastra adattatrice, garantendo robustezza e durata nel tempo. La disposizione dell’ingresso cavi è posizionata nella parte superiore, mentre la staffa si trova nella parte inferiore, facilitando l’installazione e l’organizzazione dei cavi. Questo prodotto combina resistenza e funzionalità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

57,8 mm

resistente ai raggi UV

altezza

76 mm

profondità

93,3 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 40D TOBU robusta compatta per installazioni elettriche