› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Cassetta elettrica HDC 40D SLU 1M32G pressofusione resistente per installazioni industriali

Cod. Rexel WD1903110000
Cod. Produttore 1903110000
Cod. EAN 4032248590117

Informazioni principali

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione custodia: sigillatura multipla
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Modello: HDC 40D SLU 1M32G
  • Tipo: custodia

Descrizione del prodotto

Custodia in alluminio grigia con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento base per proteggere componenti elettrici. Dotata di piastra adattatrice in alluminio, ingresso cavi laterale e staffa posizionata nella parte inferiore, garantisce una solida struttura e facilità di installazione in ambienti elettrici. La combinazione di materiali resistenti e finiture di alta qualità assicura durata e protezione ottimale per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

79,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

84 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Cassetta elettrica HDC 40D SLU 1M32G pressofusione resistente per installazioni industriali