› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia HDC 40D SDLU 1M25G alta protezione per impianti elettrici industriali e civili

Cod. Rexel WD1903070000
Cod. Produttore 1903070000
Cod. EAN 4032248592975

Informazioni principali

  • Descrizione: HDC 40D SDLU 1M25G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Uso: Custodia protettiva

Descrizione del prodotto

La custodia HDC 40D SDLU 1M25G è realizzata in alluminio con una robusta verniciatura a polvere che garantisce resistenza e durata nel tempo. Il corpo di colore grigio conferisce un aspetto professionale e sobrio. Progettata come alloggiamento base, presenta un ingresso cavi laterale che facilita l’organizzazione e la protezione dei collegamenti elettrici. La piastra adattatrice, anch’essa in alluminio, assicura stabilità e compatibilità con diversi componenti. La staffa di supporto è posizionata nella parte inferiore, ottimizzando l’installazione e la sicurezza del dispositivo. Questa custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e design funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

99,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

102 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia HDC 40D SDLU 1M25G alta protezione per impianti elettrici industriali e civili