Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1656810000
Cod. Produttore
1656810000
Cod. EAN
4008190409821

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: pressofusione sigillata
  • Modello: HDC 40D SBU 2PG21G
  • Grado protezione: completa custodia

Documentazione tecnica

Custodia base in alluminio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere, progettata per un'elevata resistenza e durabilità. Dotata di piastra adattatrice in alluminio e ingresso cavi laterale, offre una soluzione robusta e funzionale per l'installazione di componenti elettrici. La posizione della staffa è situata nella parte inferiore, garantendo stabilità e facilità di montaggio. Questa custodia è ideale per applicazioni industriali che richiedono protezione affidabile e qualità dei materiali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

56,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

84 mm

profondità

117 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

2

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 40D SBU 2PG21G pressofusione robusta per impianti elettrici