Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787120000
Cod. Produttore
1787120000
Cod. EAN
4032248204465

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 40D SBU 2M25G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Pressofusione sigillata
  • Sigillatura: Multi-stadio
  • Materiale: Custodia robusta

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento base per protezione e supporto di componenti elettrici. Presenta una disposizione laterale per l’ingresso cavi e una staffa posizionata nella parte inferiore, garantendo facilità di installazione e sicurezza. La piastra adattatrice è anch’essa realizzata in alluminio, assicurando robustezza e durata nel tempo. Questa custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e finiture di qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

56,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

84 mm

profondità

117 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

2

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 40D SBU resistente per impianti industriali