› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia elettrica HDC 40D SBU 1M32G resistente per installazioni professionali

Cod. Rexel WD1902990000
Cod. Produttore 1902990000
Cod. EAN 4032248592968

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Sigillatura multipla
  • Dimensioni: 1M32G
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Protezione custodia: Completa
  • Serie: HDC - Custodie
  • Applicazione: Custodia tecnica

Descrizione del prodotto

Custodia in alluminio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento base resistente. Presenta una disposizione laterale per l’ingresso cavi e una posizione della staffa nella parte inferiore, garantendo facilità di installazione e protezione ottimale dei componenti elettrici. La piastra adattatrice è anch’essa realizzata in alluminio, assicurando robustezza e durata nel tempo. Questa custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e un design funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

56,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

84 mm

profondità

117 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia elettrica HDC 40D SBU 1M32G resistente per installazioni professionali