Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1667120000
Cod. Produttore
1667120000
Cod. EAN
4008190424329

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Custodia sigillata
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Modello: HDC 32B TSLU 1PG29G

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento per presa. Presenta una piastra adattatrice anch’essa in alluminio e un ingresso cavi laterale. La staffa è posizionata nella parte inferiore, garantendo una facile installazione e protezione affidabile per componenti elettrici. La combinazione di materiali e finiture assicura robustezza e resistenza agli agenti esterni, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

82,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

79 mm

profondità

108,5 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 32B TSLU protezione alta per impianti elettrici industriali