Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788430000
Cod. Produttore
1788430000
Cod. EAN
4032248205967

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 32B TOBU 1M32G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: pressofusione sigillata
  • Sigillatura: più stadi
  • Materiale: custodia robusta

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere, progettata per l'alloggiamento di prese. La struttura è realizzata interamente in alluminio, garantendo robustezza e durata nel tempo. La piastra adattatrice è anch'essa in alluminio, assicurando un montaggio stabile e sicuro. L'ingresso cavi è disposto nella parte superiore, mentre la staffa di supporto si trova nella parte inferiore, facilitando l'installazione e la gestione dei cavi. Questa custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

98 mm

resistente ai raggi UV

altezza

79 mm

profondità

94 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 32B TOBU 1M32G robusta per impianti professionali