Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788470000
Cod. Produttore
1788470000
Cod. EAN
4032248206001

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 32B SLU 2M32G
  • Serie: HDC - Custodie

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per offrire protezione e robustezza. La scatola presenta un alloggiamento base con ingresso cavi laterale e staffa posizionata nella parte inferiore, garantendo facilità di installazione e gestione dei cavi. La piastra adattatrice è anch’essa realizzata in alluminio, assicurando un’ottima compatibilità e durata nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un contenitore resistente e funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

121,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

79 mm

profondità

126 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

2

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 32B SLU protezione elettrica montaggio stabile