› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia elettrica HDC 32B SBU 2M32G robusta con piastra adattatrice per installazioni professionali

Cod. Rexel WD1788460000
Cod. Produttore 1788460000
Cod. EAN 4032248205998

Informazioni principali

  • Descrizione: HDC 32B SBU 2M32G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Sigillatura: Multistadio
  • Protezione: Completa custodia

Descrizione del prodotto

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per garantire robustezza e protezione ottimale. L'alloggiamento base presenta una disposizione laterale per l'ingresso dei cavi e una staffa posizionata nella parte inferiore, facilitando l'installazione e la gestione dei collegamenti elettrici. La piastra adattatrice in alluminio assicura una struttura stabile e durevole, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

92,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

79 mm

profondità

126 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

2

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia elettrica HDC 32B SBU 2M32G robusta con piastra adattatrice per installazioni professionali