› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia HDC 32B KLU 1M32G robusta per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel WD1788500000
Cod. Produttore 1788500000
Cod. EAN 4032248206032

Informazioni principali

  • Descrizione: HDC 32B KLU 1M32G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Pressofusione sigillata
  • Sigillatura: Multistadio superficie

Descrizione del prodotto

Scatola di accoppiamento realizzata in alluminio con verniciatura a polvere di colore grigio, progettata per garantire robustezza e protezione ottimale. Dotata di piastra adattatrice in alluminio e ingresso cavi configurato in modo personalizzato. La staffa è posizionata nella parte inferiore per facilitare l’installazione e la gestione dei cavi. Questo prodotto unisce qualità dei materiali e funzionalità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

115,9 mm

resistente ai raggi UV

altezza

83 mm

profondità

107 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola di accoppiamento

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia HDC 32B KLU 1M32G robusta per installazioni elettriche professionali