Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1902740000
Cod. Produttore
1902740000
Cod. EAN
4032248585687

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 32B KBU 1PG29G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale

Documentazione tecnica

Scatola di accoppiamento in alluminio verniciato a polvere di colore grigio, progettata per garantire robustezza e protezione ottimale. La custodia presenta una disposizione dell’ingresso cavi personalizzata e una staffa posizionata nella parte inferiore per un montaggio stabile e sicuro. La piastra adattatrice, anch’essa in alluminio, assicura una perfetta integrazione con altri componenti elettrici. Questo prodotto si distingue per la qualità dei materiali e la finitura resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono durabilità e affidabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

97 mm

resistente ai raggi UV

altezza

83 mm

profondità

139,4 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola di accoppiamento

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 32B KBU 1PG29G resistente protezione elettrica industriale