› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia elettrica HDC 32B KBU 1M40G resistente per installazioni sicure

Cod. Rexel WD1902730000
Cod. Produttore 1902730000
Cod. EAN 4032248585670

Informazioni principali

  • Descrizione: HDC 32B KBU 1M40G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale

Descrizione del prodotto

La scatola di accoppiamento HDC 32B KBU 1M40G è realizzata in alluminio di alta qualità con una finitura in verniciatura a polvere che garantisce resistenza e durabilità nel tempo. Il corpo grigio è progettato per offrire un'eccellente protezione agli impianti elettrici, mentre la piastra adattatrice in alluminio assicura una perfetta integrazione e stabilità. La disposizione dell’ingresso cavi è personalizzata per adattarsi a diverse esigenze, con la staffa posizionata nella parte inferiore per facilitare l’installazione. Questa custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

97 mm

resistente ai raggi UV

altezza

83 mm

profondità

139,4 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola di accoppiamento

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia elettrica HDC 32B KBU 1M40G resistente per installazioni sicure