Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1219800000
Cod. Produttore
1219800000
Cod. EAN
4008190111090

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione completa custodia
  • Pressofusione speciale
  • Sigillatura multistadio
  • Modello: HDC 32B ADLU

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio verniciata a polvere di colore grigio, progettata per montaggio addossato. Dotata di piastra adattatrice in alluminio e con ingresso cavi posizionato nella parte inferiore, offre una soluzione robusta e resistente per la protezione di componenti elettrici. La struttura è caratterizzata da una staffa situata nella parte inferiore, ideale per installazioni sicure e stabili. Questo prodotto combina materiali di alta qualità e finiture accurate per garantire durata e affidabilità nell’ambito degli impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

143 mm

resistente ai raggi UV

altezza

55 mm

profondità

127 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sotto

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 32B ADLU robusta facile installazione industriale