Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1217800000
Cod. Produttore
1217800000
Cod. EAN
4008190148393

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Sigillatura multipla
  • Materiale custodia: Pressofusione speciale
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non indicate
  • Protezione custodia: Completa

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per il montaggio addossato. Dotata di piastra adattatrice in alluminio e ingresso cavi posizionato nella parte inferiore, offre una soluzione robusta e funzionale per la protezione e l’organizzazione di componenti elettrici. La staffa di supporto si trova nella parte inferiore, garantendo stabilità e facilità di installazione. Questa custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e finiture di alta qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

97 mm

resistente ai raggi UV

altezza

38 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sotto

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 32B ABU resistente per installazioni elettriche professionali