Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1665690000
Cod. Produttore
1665690000
Cod. EAN
4008190422714

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 32A
  • Serie: HDC - Custodie
  • Tipo: TSBU 1PG29G
  • Protezione: Sigillatura multipla
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Uso: Custodia protettiva

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. Dotata di alloggiamento per presa con disposizione laterale dell’ingresso cavi e staffa posizionata nella parte inferiore, offre un’installazione sicura e funzionale. La piastra adattatrice è realizzata anch’essa in alluminio, assicurando robustezza e compatibilità con il corpo della custodia. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

71 mm

resistente ai raggi UV

altezza

77 mm

profondità

82 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC resistente con sigillatura multipla per impianti elettrici