Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787970000
Cod. Produttore
1787970000
Cod. EAN
4032248205417

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32A
  • Tipo: TSBO
  • Numero moduli: 1M
  • Grado protezione: IP32G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Materiale: Pressofusione
  • Sigillatura: Multistadio
  • Protezione custodia: Completa

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per l’alloggiamento di prese elettriche. Presenta una disposizione laterale per l’ingresso cavi e una staffa posizionata nella parte superiore, garantendo facilità di installazione e protezione robusta. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, assicurando resistenza e durabilità nel tempo. Questo prodotto unisce materiali di alta qualità e un design funzionale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

68 mm

resistente ai raggi UV

altezza

75 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC robusta con staffa montaggio, ingresso cavi ottimale, per installazioni elettriche sicure