Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787990000
Cod. Produttore
1787990000
Cod. EAN
4032248205431

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione nominale: 32A
  • Protezione: Sigillatura multi-stadi
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Lunghezza: 1 metro
  • Modello: TOBU 1M32G
  • Custodia: Completa protezione

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per alloggiamento presa. La struttura robusta e leggera garantisce protezione e durabilità, mentre la disposizione dell’ingresso cavi nella parte superiore e la posizione della staffa nella parte inferiore facilitano l’installazione e l’uso. La piastra adattatrice in alluminio assicura una perfetta integrazione con i componenti elettrici, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

71,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

75 mm

profondità

82 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 32A robusta con piastra adattatrice e staffa, ingresso cavi ottimizzato, per impianti elettrici sicuri e durevoli