Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788010000
Cod. Produttore
1788010000
Cod. EAN
4032248205455

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Corrente: 32A
  • Tipo: TOBO 1M32G
  • Protezione: Pressofusione sigillata
  • Grado protezione: Completa
  • Materiale: Custodia robusta
  • Installazione: 1 modulo
  • Uso: Applicazioni elettriche

Documentazione tecnica

Custodia realizzata in alluminio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio, progettata per l’alloggiamento di prese elettriche. La struttura presenta una disposizione dell’ingresso cavi nella parte superiore e una staffa posizionata nella stessa area per un’installazione pratica e sicura. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, garantendo robustezza e durata nel tempo. Questo prodotto combina materiali di alta qualità e un design funzionale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

68 mm

resistente ai raggi UV

altezza

75 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 32A TOBO resistente per installazioni industriali