Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788040000
Cod. Produttore
1788040000
Cod. EAN
4032248205486

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32A
  • Serie: HDC - Custodie
  • Tipo: SBU 2M25G
  • Materiale: Pressofusione
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Grado protezione: Completo

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento base resistente e funzionale. Presenta una disposizione laterale per l’ingresso cavi e una staffa posizionata nella parte inferiore, garantendo una facile installazione e protezione affidabile per componenti elettrici. La piastra adattatrice è realizzata anch’essa in alluminio, assicurando robustezza e durata nel tempo. Questa custodia è ideale per applicazioni che richiedono materiali di alta qualità e un design pratico per la gestione dei cavi e la protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

64 mm

resistente ai raggi UV

altezza

75 mm

profondità

106 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

2

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC resistente con piastra adattatrice per installazioni fino a 32A