Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1666440000
Cod. Produttore
1666440000
Cod. EAN
4008190871260

Informazioni di prodotto

La custodia elettrica HDC 32A ADBO offre soluzioni affidabili e durature per impianti professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla disposizione ottimale degli ingressi cavi
  • Risparmio di tempo con la staffa e piastra adattatrice integrate
  • Materiali robusti per una maggiore durabilità e sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione completa della custodia contro agenti esterni
  • Affidabilità garantita da una struttura sigillata e resistente
  • Efficienza energetica derivante da un’installazione stabile e sicura

Documentazione tecnica

Custodia elettrica HDC da 32A realizzata con materiali resistenti e di alta qualità. La struttura è progettata per garantire protezione e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La custodia presenta un rivestimento specifico che assicura resistenza agli agenti esterni, mentre la disposizione dell’ingresso cavi e la posizione della staffa sono studiate per facilitare l’installazione e l’organizzazione dei componenti interni. La piastra adattatrice è realizzata con lo stesso materiale robusto della custodia, garantendo coerenza e stabilità nell’assemblaggio. Questo prodotto è adatto per impianti elettrici professionali che necessitano di soluzioni efficienti e durature. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

89 mm

resistente ai raggi UV

altezza

46,4 mm

profondità

104 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte superiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 32A resistente protezione completa impianti professionali