› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

HDC 32A SBU custodia elettrica resistente montaggio sicuro

Cod. Rexel WD1903870000
Cod. Produttore 1903870000
Cod. EAN 4032248586110

Informazioni principali

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione nominale: 32A
  • Tipo: SBU 1M25G
  • Materiale: Pressofusione
  • Protezione: Sigillatura multipla
  • Custodia: Protezione completa

Descrizione del prodotto

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento base resistente e durevole. Dotata di piastra adattatrice in alluminio e ingresso cavi laterale, offre una soluzione funzionale per l’installazione elettrica. La posizione della staffa è situata nella parte inferiore, garantendo stabilità e facilità di montaggio. Questa custodia è ideale per applicazioni che richiedono protezione e affidabilità nei materiali elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

64 mm

resistente ai raggi UV

altezza

75 mm

profondità

106 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

HDC 32A SBU custodia elettrica resistente montaggio sicuro