› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia elettrica HDC resistente con piastra adattatrice per installazioni tecniche

Cod. Rexel WD1903910000
Cod. Produttore 1903910000
Cod. EAN 4032248586134

Informazioni principali

  • Corrente: 32A
  • Protezione custodia: sigillatura multipla
  • Tipo custodia: HDC
  • Configurazione: SDBO 1M32G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Grado protezione: completo
  • Applicazione: uso industriale

Descrizione del prodotto

Custodia realizzata in alluminio di alta qualità con finitura a verniciatura a polvere che garantisce resistenza e durabilità nel tempo. Il colore grigio conferisce un aspetto professionale e sobrio, adatto a installazioni elettriche di vario tipo. La scatola è progettata come alloggiamento base, con ingresso cavi laterale per facilitare il passaggio e la gestione dei cavi. La posizione della staffa è nella parte superiore, permettendo un montaggio sicuro e stabile. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, assicurando robustezza e compatibilità con il corpo della custodia. Questa soluzione è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione dei componenti interni. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

89,2 mm

resistente ai raggi UV

altezza

97 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia elettrica HDC resistente con piastra adattatrice per installazioni tecniche