Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1665670000
Cod. Produttore
1665670000
Cod. EAN
4008190422691

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione nominale: 32A
  • Tipo: TSBU 1PG21G
  • Materiale: Pressofusione
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Grado protezione: Completo
  • Applicazione: Custodia elettrica
  • Dimensioni compatte: Standard PG21G

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per l’alloggiamento di prese elettriche. Presenta un ingresso cavi laterale e una staffa posizionata nella parte inferiore per un montaggio stabile. La piastra adattatrice è anch’essa realizzata in alluminio, garantendo robustezza e durata nel tempo. Questa custodia combina resistenza e funzionalità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

71 mm

resistente ai raggi UV

altezza

77 mm

profondità

82 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 32A resistente con staffa montaggio per impianti media potenza